Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOC-Sensor PP 45 VOC für PP 45, Auf putz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362030
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     PP45VOC
EAN/GTIN:
     4012799573678
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Externer Sensor für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 und PushPull Balanced PPB 30. Der Sensor wird per RS485 Schnittstelle an der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O angeschlossen. Dadurch kann der Sensor räumlich versetzt zur Raumluftsteuerung platziert werden. Einbau in einer einfachen Unterputzdose möglich. Maximal können 3 externe Sensoren pro Raumluftsteuerung angeschlossen werden. Je nach Sensorwert wird das Fördervolumen der PushPull Geräte stufenlos erhöht.Artikel: PP 45 VOC, Sensor: VOC (Luftqualität), Material: Kunststoff, Material Gehäuse: Kunststoff, Gewicht: 0,07 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,17 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm, Breite mit Verpackung: 233 mm, Höhe mit Verpackung: 170 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Ausführung: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
PP45VOC
Ident Code:
0157.0367
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,11*
€ 354,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,40*
€ 359,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,73*
€ 365,00*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,07*
€ 374,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 365,62*
€ 417,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,17*
€ 466,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0360
ab € 199,87*
Zubehör
Maico
0157.0359
ab € 168,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.