Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 5060lm 45,9W BIRO40 dir/ind. 3000K Alu schwarz 1144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412777
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77313083
EAN/GTIN:
     4251433935094
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Profilleuchte direkt/indirekt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 45.9W, Lichtstrom: 5.060 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Breite: 40 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 45,9 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Länge: 1144 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Pendellänge: 1500 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 45,9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5060 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Leuchtenlichtausbeute: 110,24 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77313083
Ident Code:
77313083
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 381,54*
€ 381,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 337,70*
€ 393,60*
€ 8,50*
ab € 341,35*
€ 398,82*
Frei Haus
ab € 347,85*
€ 406,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 380,44*
€ 444,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,01*
€ 528,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,91*
€ 505,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77124083
ab € 335,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77334083
ab € 613,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77134083
ab € 410,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77114083
ab € 350,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77144083
ab € 394,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024083
ab € 439,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004083
ab € 381,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77034083
ab € 420,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014083
ab € 356,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77214083
ab € 424,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77314083
ab € 546,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77234083
ab € 480,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244083
ab € 469,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77224083
ab € 404,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77354083
ab € 596,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.