Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter f.LED/100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5420822
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982235.002
EAN/GTIN:
     4051859169451
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Konstantspannungskonverter Leistung Konverter: 100W, Nennspannung(en): 220, 240 V Nennfrequenz(en): 50, 60Hz Eingänge: Steckklemme Ausgänge: Klemme für LED L: 305mm B: 30mm H: 24mm Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Leuchtenanzahl B10: 5 Leuchtenanzahl B16: 9 Leuchtenanzahl C10: 9 Leuchtenanzahl C16: 15 Schutzklasse: II, Breite: 30 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 24 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 305 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 15...24 V, Ausgangsleistung: 100 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 4200 mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982235.002
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,03*
€ 117,51*
€ 5,00*
ab € 97,35*
€ 118,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,67*
€ 122,85*
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 123,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,15*
€ 130,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.