Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Notleuchte mit LED-Modul für Zon eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 2/6-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5467869
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12261587611
EAN/GTIN:
     4251510736415
Suchbegriffe:
LED Modul
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Ex-Notleuchte mit LED-Modul für Zone 1/2"1, 120 V AC - 254 V AC eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Metallgewinde mit Staubschutzkappe Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 1500 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 120...254 V, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 5700 K, Max. Systemleistung: 62 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5350 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 110000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Fokuslinse, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12261587611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.063,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.272,13*
€ 2.703,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,95*
€ 2.679,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.156,46*
€ 2.566,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,00*
€ 2.502,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.063,10*
€ 2.455,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.