Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einzelbatterie-Leuchte 1-8h Atlantic LED Antipanik symm. Optik IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5562663
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     ATLANTICLEDOCGLINE+H
EAN/GTIN:
     4012539344520
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Einzelbatterieleuchte für den autarken Betrieb (inkl. farbige LED zur differenzierten Statusanzeige) oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate) optional abschaltbar mit Erinnerung an fälligen BT nach 12 Monaten. Manueller Funktionstest oder Betriebsdauertest auslösbar per Magnet. Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Selbstregelnde Batterieheizung für Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -20°C bis +30°C / Bereitschaftslicht -20°C bis + 35°C. Lichtlenkung mittels Doppel-Linsentechnik. Symmetrische Optik für gleichmäßige, flächige Ausleuchtung. Montageart: Deckenanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 9,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: grau Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent Art der Kennzeichnung: nicht zutreffend Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 303 mm Breite: 136 mm Höhe/Tiefe: 62 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 65% Schutzklasse: I, Breite: 136 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Polzahl: 6, Länge: 303 mm, Höhe/Tiefe: 62 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': true, mit Fernschalteranschluss: true, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Erkennungsweite: 24 m, Farbtemperatur: 6500 K, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 13,88 h, Lichtverteiler: Fokuslinse, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 1...8 h, Leistungsfaktor: 0,91
Weitere Informationen:
Hersteller:
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Produkt Typ:
ATLANTICLEDOCGLINE+H
Ident Code:
40071354878
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 254,42*
€ 295,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,90*
€ 304,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,11*
€ 318,69*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,89*
€ 334,88*
Frei Haus
ab € 288,17*
€ 334,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.