Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzableiter OVR ZP T1-T2 3N 25-255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5635027
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVRZPT1-T23N25-255
EAN/GTIN:
     4053546025965
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb stotz s&j blitzstromableiter ty...
blitzstromableiter typ 1
Kombinierte Blitz- und Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+2, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Blitzströmen und Überspannungen. Geprüfter SPD Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Die Kombi-Ableiter können für den Einsatz als Überspannungs-Schutzeinrichtung nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534, sowie im Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes verwendet werden. Die Geräte bestehen aus leckstromfreien Funkenstrecken und sind für den Vorzählerbereich geeignet. Die Funktionsanzeige erfolgt über eine optische Anzeige und sind werkzeugfrei aufrastbar auf das 40mm Sammelschienensystem. Montageart: Hutschiene TH35, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 25 kA, Polzahl: 3, Baugröße: 1 TE, Schutzpegel: 1,5 kV, Fernsignalisierung: false, Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Schutzart (IP): IP30, Schutzpegel N-PE: 1500 kV, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 50 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 35 mm², Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: true, Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): -1 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): -1 A, Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie: false, Überstromgeschützter Spannungsabgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
OVRZPT1-T23N25-255
Ident Code:
2CTB815799R1500
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,05*
€ 1.156,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,18*
€ 1.149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,04*
€ 1.106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,71*
€ 1.070,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,47*
€ 1.015,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.