Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5660249 Herst.-Nr.: NSYSUCR300WM EAN/GTIN: 3606480883170 |
| |
|
|  |  |
 | Montageschiene für Wandschrank S3D/CRN, Tiefe 300. Farbe: Edelstahl, Ausführung: Montageschiene, Höhe: 300 mm, Max. Belastbarkeit: 6 kg, Geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Werkstoff: Metall Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSUCR300WM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Installationsschiene, Montageschiene, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank weiß, wandgehäuse, installationskanal weiß |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 11,13* | € 16,16* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 44,27* | € 57,20* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 49,56* | € 63,97* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 51,50* | € 66,21* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,11* | € 68,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|