Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5660339 Herst.-Nr.: NSYLAMPORTLD EAN/GTIN: 3606481190390 |
| |
|
| | |
| Tragbare Lampe mit Ein-/Ausschalter - 230V AC - 10W Montageart: sonstige, Lampenleistung: 10 W, Spannungsart: AC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 403,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungsspannung: 100...250 V, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYLAMPORTLD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,15* | € 76,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,08* | € 76,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,79* | € 77,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,89* | € 78,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 75,19* | € 92,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|