Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M1 2-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5698751
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB-6/12-L-PTSCOP
EAN/GTIN:
     4046356958110
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Push-in- / Zugfederanschluss 180°, Schirmung: nein Breite: 54 mm, Höhe: 43 mm, Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 24 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 8 A, Max. Summenstrom: 8 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 2, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 6, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: 7...12 mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,2...1 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB-6/12-L-PTSCOP
Ident Code:
1412059
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,74*
€ 56,13*
€ 5,00*
ab € 44,57*
€ 56,37*
Frei Haus
ab € 46,76*
€ 58,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,43*
€ 61,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,90*
€ 65,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202481
ab € 0,00664*
Zubehör
Phoenix Contact
3202504
ab € 0,00666*
Zubehör
Phoenix Contact
3202517
ab € 0,00696*
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 5,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1503360
ab € 275,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1553129
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.