| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5752945 Herst.-Nr.: NZM2/3-XUHIV18DC-PI EAN/GTIN: 4015081877751 |
| |
|
| | |
| NZM2/3-XUHIV18DC-PI_Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 18DC, Push-In Klemmen Verzögert: false, Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 18 V, Geeignet für Motorschutzschalter: true, Geeignet für Leistungsschalter: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM2/3-XUHIV18DC-PI | Ident Code: | 189780 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,61* | € 124,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,26* | € 130,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,94* | € 134,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,67* | € 136,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 126,31* | € 149,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|