Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZM2 PXR25 Leistungsschalter - inte grierte Energiemessung Klasse 1, 250A, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5753267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMH2-PX250-SVE
EAN/GTIN:
     4015081927319
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM…-PX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...250 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: Anschluss über separates Chassisteil, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: sonstige, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 150 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 2...10 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2...12 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMH2-PX250-SVE
Ident Code:
192180
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.640,22*
€ 1.768,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.633,04*
€ 1.769,28*
Frei Haus
ab € 1.664,69*
€ 1.798,49*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.757,96*
€ 1.887,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.907,69*
€ 2.041,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.041,64*
€ 2.429,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,57*
€ 2.390,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,42*
€ 2.311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,37*
€ 2.285,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,69*
€ 2.270,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,80*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 58,03*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 372,54*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 525,55*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,87*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,21*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,50*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,41*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.