Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, Ith = Ie: 850 A, R AC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5753413
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILH600/22(RAC500)
EAN/GTIN:
     4015081954254
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 850 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1735 A, verwendbar für: DILH800-XHI…, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 850 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 250...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 250...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 250...700 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILH600/22(RAC500)
Ident Code:
197906
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.066,65*
€ 2.176,77*
€ 5,95*
ab € 2.059,75*
€ 2.177,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.077,19*
€ 2.178,08*
Frei Haus
ab € 2.095,36*
€ 2.198,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.359,30*
€ 2.466,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,24*
€ 2.934,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,25*
€ 2.919,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,26*
€ 2.847,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.360,81*
€ 2.809,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,30*
€ 2.807,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.