Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valena Life with Netatmo Schuko-Ste ckdose, Farbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5797744
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     756394
EAN/GTIN:
     3414972053839
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Vernetzte Funk-Steckdose 16 A für 'Valena Life with Netatmo' - Schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung inkl. Abdeckrahmen.Ausführung: Valena Life in der Farbe Schwarz Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: lackiert, Stromversorgung: 230 V AC, Anzahl der Relais: 1, Geeignet für Schalter: false, Geeignet für Pulsdrücker: false, Geeignet für Dimmer: false, Geeignet für Rollladenschalter: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 0, Funkfrequenz: 2400 MHz, Im Gehäuse: true, Im Röhrensockelgehäuse: false, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: true, Schalt-Betrieb: true, mit Funkhandsender: true, mit Funkcodiergerät: false, mit Funktaster: true, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
756394
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, legrand (bt) schuko-steckdose, schuko-steckdose, schutz-steckdose unterputz, Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,13*
€ 49,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 58,56*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.