Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenst. Video, touch 5Zoll Busch-Welcome IP Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5816930
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     H81381T-S-03
EAN/GTIN:
     6955891810600
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Gegensprechanlage
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Integrierter RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) Integriertes intuitiv bedienbares 5 Zoll Farb-Touchdisplay. Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird). Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03 Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41384PB-03. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA. Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft). Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A). Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03). Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung. Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung. Schlagschutz: IK07. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Entnahmewerkzeug liegt bei. Montageart: Unterputz, Farbe: Edelstahl, Breite: 29 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 349 mm, Einbautiefe: 18 mm, Modulare Bauweise: true, Einbauhöhe: 349 mm, mit Abdeckung: false, Betriebsart: Rufdisplay, Einbaubreite: 135 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: Netzwerktechnik, mit Infoschild: false, Schlagfestigkeit: IK07, Frontplatte Breite: 135 mm, Frontplatte Höhe: 349 mm, Schallpegel: 0 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 139 °, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: true, mit digitalem Türcode: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
H81381T-S-03
Ident Code:
2TMA130010X0027
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.073,21*
€ 2.286,72*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.179,06*
€ 2.391,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.213,86*
€ 2.426,10*
Frei Haus
ab € 2.217,35*
€ 2.442,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.661,27*
€ 2.905,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,26*
€ 3.457,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.878,35*
€ 3.425,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,94*
€ 3.287,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.705,96*
€ 3.220,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.661,27*
€ 3.166,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160B0054
ab € 59,98*
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA130160B0070
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.