Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5935841
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     QUINT4-PS/3AC/24DC/20/VASS
EAN/GTIN:
     4063151186142
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Vorkonfigurierte und schreibgeschützte Variante der primär getakteten Stromversorgung QUINT POWER mit eingestellter Ausgangspannung und angepasster Signalisierung, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24  V DC / 20 A Breite: 70 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Einbauhöhe: 130 mm, Leistungsaufnahme: 541 VA, Geeignet für Reiheneinbau: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 26...29,5 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 400...500 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 400...500 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 260...300 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 30 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 26 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 20 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/VASS
Ident Code:
1168602
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,36*
€ 187,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,29*
€ 213,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,92*
€ 226,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,33*
€ 227,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,92*
€ 230,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 98,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 193,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 72,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 101,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
3062778
ab € 4,012*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 105,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.