| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5970286 Herst.-Nr.: 182830 EAN/GTIN: 4021103017968 |
| |
|
| | |
| Warntafel 420x297 lam. 'Abstand halten', Material: 100% recycelte Wellpappe Montageart: Wand, Farbe: mehrfarbig, Breite: 297 mm, Ausführung: Schild, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Höhe: 420 mm, Form: rechteckig, Stärke: 1,6 mm, Durchmesser: 515 mm, Zusammenklappbar: false, Werkstoffgüte: sonstige, Wasserfest: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: schrauben, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, mit Warn-/Hinweissymbol: true, mit Warn-/Hinweistext: true, Fluoreszierend: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: Deutsch, Symbol: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 182830 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, Bitte Abstand halten Warnaufsteller, Warnaufsteller Abstand halten, warnaufsteller, Schild (Warn-) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,68* | € 5,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,99* | € 6,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|