Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lehrlingsrucksack ECO PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5984295
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170800
EAN/GTIN:
     4021103082478
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Zangen-Satz
Zangen-Set
Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand. Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort. Der gummierte Griff sorgt für festen Halt. Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm, Gewicht: leer 2.270 g, bestückt 5.800 g. Inklusive 28 Qualitätswerkzeuge und gratis CIMCO-Flaschenöffner. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x 1000 V Telefonzange gerade, 200 mm (10 0216), 1 x 1000 V Seitenschneider, 160 mm (10 0574), 1 x Kabelschere DUOCUT, 160 mm (12 0108), 1 x JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS (10 0780), 1 x JOKARI Kabelmesser ohne Klinge (12 1014), 1 x Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1 x JOKARI Innendosen-Stabentmanteler, 8 - 13 mm ø (12 2027), 1 x Gipsmulde aus Weichgummi, 120 mm ø (14 0306), 1 x Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), 1 x 1000 VSicherheits-Kabelmesser (12 1042), 1 x Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), 1 x Malerspachtel, 40 mm (14 0310), 1 x Wasserpinsel, ø 24 mm (14 0310), 1 x Gliedermaßstab aus Holz, 2 m (21 0004), 1 x Zimmermannsbleistift, HB Mine, 240 mm (21 2170), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 1 x VDE-Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (11 7731), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 x 100 mm (11 7732), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm (11 7741), 1 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 x 100 mm (11 7742), 1 x Schaltschrank-Wasserwaage, 230 mm (21 1540), 1 x Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6 (10 1950), 1 x CIMCO-Baumarker, schwarz (21 3150), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 (11 7780), 1 x VDE-SLIM-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2 (11 7782), 1 x Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30 (21 1563) Verpackung: Tasche, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Kabelschneider: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 3, Gesamtzahl der Werkzeuge: 28, Anzahl der Messgeräte: 1, Anzahl der Zangen: 2, Anzahl der Hämmer: 1, Anzahl der Sägen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
170800
Weitere Suchbegriffe: Zangensatz, werkzeugtasche, Montagekoffer, Werkzeugträger, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 306,67*
€ 353,71*
Frei Haus
ab € 318,06*
€ 366,61*
Frei Haus
ab € 321,91*
€ 370,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,65*
€ 375,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 418,37*
€ 472,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,16*
€ 510,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,37*
€ 497,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.