Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Aussenmantel: o


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6072520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     K-12-OE/010-E00/M23FK-N2
EAN/GTIN:
     4046356835190
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabelstecker kunststoffumspritzt, Länge: 10 m, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003 Flammwidrig: nein, Schutzleiter: false, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Raucharm nach EN 61034-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
K-12-OE/010-E00/M23FK-N2
Ident Code:
1619282
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 88,40*
€ 99,83*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 90,90*
€ 100,34*
2
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 104,08*
2
Frei Haus
ab € 98,67*
€ 108,71*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 109,71*
€ 120,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 241,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0808011
ab € 13,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013151
ab € 1,5105*
Zubehör
Phoenix Contact
1013698
ab € 1,4553*
Zubehör
Phoenix Contact
1013944
ab € 1,4914*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.