Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6306862 Herst.-Nr.: EVO7I-MET/PL-BU EAN/GTIN: 4031026621791 |
| |
|
| | |
| Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Dank der innovativen und patentierten TLC-Technologie (Tension/Lock/Cut) des EVO7i wird die Verarbeitung von Kabelbindern durch signifikant reduzierten Kraftaufwand beim Abbinden revolutioniert. Das saubere Abschneiden gelingt spielend einfach. Rückstöße werden eliminiert und die körperliche Belastung des Anwenders wird erheblich gesenkt. Werkstoff Kabelbinder: Kunststoff, Eigenschaft: manuelles Abschneiden, Anzugsspannung: einstellbar, Werkstoff des Werkzeugs: Kunststoff, Kabelbinderbreite: 2,5...4,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | EVO7I-MET/PL-BU | Ident Code: | 110-77001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 259,78* | € 268,55* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 229,16* | € 277,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 248,58* | € 277,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 252,84* | € 282,84* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 266,41* | € 295,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|