Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 203x5 mm 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, fü


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6306873
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50ROSFTQM6-PA66HIRHSUV-BK(4000)
EAN/GTIN:
     4031026657608
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Eingesetzt wird dieser Befestigungsbinder z. B. im Karosseriebau, in der Elektroindustrie und im Schaltschrankbau. Farbe: schwarz, Bandlänge: 203,2 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: Lamellenfuß, Banddicke: 1,5 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 50 mm, Min. Haltekraft: 222,4 N, Breite des Bandes: 5,08 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50ROSFTQM6-PA66HIRHSUV-BK(4000)
Ident Code:
157-00506
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 847,28*
€ 995,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 841,16*
€ 996,28*
Frei Haus
ab € 855,12*
€ 1.005,32*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 996,28*
€ 1.185,5732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 987,64*
€ 1.175,2916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 937,60*
€ 1.115,744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 901,00*
€ 1.072,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 841,16*
€ 1.000,9804
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,21029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.812,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.001,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 286,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.