| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553662 Herst.-Nr.: K2SDR/C EAN/GTIN: 8711426958418 |
| |
|
| | |
| Drehknebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 6 x 6, verwendbar für: DMM125, DMV160N, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: mit Zylinderschlosss, rot/gelb, Schaltwinkel: 90 ° Farbe: rot, Hängeschlossverriegelung: false, Geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K2SDR/C | Ident Code: | 1818039 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,52* | € 176,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 151,08* | € 177,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,8946* | € 178,3822* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 183,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 159,83* | € 187,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|