Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6585718
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PP-H1,5/S/1-MBK
EAN/GTIN:
     4046356914369
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
Steckerteil für Leiterplatten
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Farbe: grau Breite: 3,5 mm, Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anreihbar: true, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,14...1,5 mm², Bemessungsstrom In: 17,5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PP-H1,5/S/1-MBK
Ident Code:
3212694
Weitere Suchbegriffe: steckerteil für leiterplatten, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4595*
€ 0,5095*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46489*
€ 0,51489*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4894*
€ 0,5394*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47358*
€ 0,64358*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5264*
€ 0,7264*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,6964*
€ 0,82872
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5864*
€ 0,69782
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,5764*
€ 0,68592
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,5264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 36,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6428*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,704*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7468*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,878*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
ab € 0,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3212824
ab € 1,0028*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.