Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6806095
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE-D03-100A-T-GL/GG-400VAC-M30
EAN/GTIN:
     5027590428385
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Neozed
Schraubsicherung
neozed d03
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, träge, für Sicherungssockel M30, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 100 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: rot, Baugröße: D03, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-D03-100A-T-GL/GG-400VAC-M30
Ident Code:
100NZ03
Weitere Suchbegriffe: neozed, eaton neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 8,66*
10
€ 5,00*
ab € 6,668*
€ 8,678*
10
Frei Haus
ab € 6,958*
€ 9,048*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 9,75*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
D0-SFH
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.