Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 13 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6806171
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE-D0113ATGL/GG400VACE14
EAN/GTIN:
     5027590433501
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 13 A; AC 400 V; D01; gL/gG; IEC; zeitverzögert; Flasche; E 14; IEC 60269-3; VDE 0636; Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 3 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: schwarz, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-D0113ATGL/GG400VACE14
Ident Code:
13NZ01
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, neozed d01, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,939*
€ 1,349*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,52*
10
€ 3,90*
ab € 1,063*
€ 1,523*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,57*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,97*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FRN01-B
ab € 5,39*
Zubehör
Eaton
FRN01-SB
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
FRN01C
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
TFN01C
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.