Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, D1, aR, IEC, ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807239
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE20ADI/E16GR500VAC20D16R
EAN/GTIN:
     5027590467742
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 20 A; AC 500 V; D1; gR; IEC; Ultraschnell; Flasche; E16; IEC 60269-3; VDE 0636; Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: superflink (FF), Farbcode: blau, Baugröße: DI, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE20ADI/E16GR500VAC20D16R
Ident Code:
20D16R
Weitere Suchbegriffe: diazed di, d-sicherung, nh-sicherung eaton, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,69*
10
€ 5,46*
ab € 3,458*
€ 4,718*
10
€ 3,90*
ab € 3,608*
€ 4,898*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,26*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,89*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.