Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, flink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807328
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE2ADI/E16500VACDZ
EAN/GTIN:
     5027590472449
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 2 A; AC 500 V; D1; gR; IEC; Schnellauslösend; Flasche; E16; IEC 60269-3; VDE 0636; Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Farbcode: rosa, Baugröße: DI, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE2ADI/E16500VACDZ
Ident Code:
2D16Q
Weitere Suchbegriffe: diazed di, d-sicherung, nh-sicherung eaton, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,67*
10
€ 5,00*
ab € 1,917*
€ 2,707*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 3,04*
10
€ 3,90*
ab € 2,172*
€ 3,072*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.