| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840461 Herst.-Nr.: HV250/4R EAN/GTIN: 4010184009580 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und dünne Platten. Einsetzbar zur Be- und Entlüftung mittlerer bis großer Räume. Kunststoffgehäuse mit eleganter, raumseitiger Fassade in alpinweiß. Fassade zur Abdeckung der Ansaugöffnung mit nach oben gerichteten Lamellen. Zur Reinigung im Wasserbad abnehmbar. Druckstarkes Hochleistungslaufrad aus Kunststoff mit 7 Schaufeln, für hohe Druck- und Volumenleistungen. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Standard, Farbe: weiß, Ausführung: Axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 840 m³/h, Nennweite: 250 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Be- und Entlüftung, Schutzart (IP): IP54 Leistungsaufnahme (W): 40 Nennstrom (A): 0,20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | HV250/4R | Ident Code: | 00958 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Einbauventilator, Fensterfalzlüfter, Fensterlüfter, Fensterventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, bad lüfter helios, fensterventilator, wandlüfter 250mm, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 271,36* | € 322,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 267,55* | € 324,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 273,92* | € 326,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 277,60* | € 330,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 305,72* | € 364,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|