| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6842936 Herst.-Nr.: KWLEC60PROFF EAN/GTIN: 4010184099574 |
| |
|
| | |
| Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC Motoren mit höchstem Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch. Geräteeinheit mit 4 Leistungsstufen sowie Ab- und Zuluftbetrieb und Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff. Mit Feuchtefühler zur bedarfsgerechten Ent- bzw. Belüftung. Ventilatorgehäuse (Material: EPP) mit 2 hocheffizienten, stromsparenden Gleichstrom-EC-Ventilatoren, zwei elektrischen Edelstahl- Außenverschlussklappen mit Fliegenschutzgitter schließen bei Stillstandzeiten luftdicht nach außen ab. Bei Spannungsunterbrechung, wie z.B. Stromausfall, öffnen die Klappen automatisch. Großflächiger Aluminium-Plattenwärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von über 70%. Zwei effiziente Luftfilter aus elektrostatischem Material der Klasse G4 im Zu- und Abluftstrom garantieren beste Luftreinheit. Optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 (Zubehör: Art.Nr. 9446). einsetzbar. Das Kondensat wird direkt über die Außenabdeckung inkl. Abtropfblech ins Freie abgeleitet. Leistungsregelung durch mitgelieferten Bedienelement KWL BCU inkl. Wochenzeitschaltuhr und umfangreichen Funktionen. Nennstrom: 0,06 A, Breite: 370 mm, Höhe: 370 mm, Tiefe: 350 mm, Gewicht: 6,5 kg, Nennleistung: 8 W, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, mit Fernbedienung: true, Volumenstrom: 60 m³/h, mit Heizung: false, Einbindung Solar: false, Wärmerückgewinnung über: sonstige, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 75%, mit Warmwasserbereitung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | KWLEC60PROFF | Ident Code: | 09957 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftungsgerät, lüftungsgerät, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,88* | € 1.206,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.137,96* | € 1.211,71* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,76* | € 1.220,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.156,48* | € 1.227,68* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.290,74* | € 1.368,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|