| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852619 Herst.-Nr.: FFT30K EAN/GTIN: 4012799571216 |
| |
|
| | |
| Der Feuchte- und Temperaturfühler dient zur Messung der relativen Feuchte sowie Temperatur in geschlossenen Räumen und ist mit dem Standard-Ausgangssignal 0...10 V ausgestattet. Der Fühler wird mit bauseitigen Schrauben an der Wand befestigt. Zubehör: Sicherheitstransformator (230 V / 24 V) bauseits beschaffen.Artikel: FFT 30 K, Bemessungsspannung: 12...34 V AC/DC, Last: 10 kOhm - 100 kOhm, Schutzart: IP 30, Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen, Anschlussklemme Durchmesser: 0,75 mm, Messbereich relative Feuchte: 0% - 98%, Ausgang relative Feuchte: 0 V - 10 V, Material Gehäuse: ABS-Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,06 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,08 kg, Breite: 87,5 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 30 mm, Breite mit Verpackung: 91 mm, Höhe mit Verpackung: 91 mm, Tiefe mit Verpackung: 31 mm, Messbereich Temperatur: 0 °C bis 50 °C, Ausgang Temperatur: 0 V bis 10 V Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 87,5 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 30 mm, RAL-Nummer: 9010, Durchmesser: 0,75 mm, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | FFT30K | Ident Code: | 0157.0121 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturfühler Freiflächenheizung, analoger klimaregler, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,90* | € 187,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,91* | € 187,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,93* | € 189,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,00* | € 198,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 181,52* | € 221,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|