Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussen-Gitter RAL 8015 kastanienbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6856120
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     SG100B
EAN/GTIN:
     4012799599586
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar. SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.Artikel: SG 100 B, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: kastanienbraun, ähnlich RAL 8015, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,13 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 51,5 mm, Breite mit Verpackung: 151 mm, Höhe mit Verpackung: 151 mm, Tiefe mit Verpackung: 55 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, mit Maschendraht: nein, mit Insektenschutzgitter: nein, mit Überdruckklappe, ansaugend: nein, mit Überdruckklappe, ausblasend: nein, mit gegenrotierendem Klappenventil: nein, mit gleichrotierender Klappenventil: nein, mit Einbaurahmen: nein, Abschließbar: nein, Motorgesteuert: nein Farbe: braun, Abschließbar: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Insektenschutzgitter: false, Motorgesteuert: false, mit Einbaurahmen: false, Frontbreite: 150 mm, Fronthöhe: 150 mm, mit Überdruckklappe, ansaugend: false, mit Überdruckklappe, ausblasend: false, mit gegenrotierendem Klappenventil: false, mit gleichrotierender Klappenventil: false, mit Maschendraht: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
SG100B
Ident Code:
0059.0958
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,64*
€ 27,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,46*
€ 33,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 25,74*
€ 34,59*
€ 5,46*
ab € 25,82*
€ 34,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,56*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.