Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Sicherheitsschalter 20 A, Standa 4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913331
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2622301R0007
EAN/GTIN:
     4250217410468
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter
Sicherheitsschalter 20A-4POL, Hilfskontakt: 1x Schliesser & 1x Öffner, Zone 1/2"1, Leitungseinführung: 2x M20 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 8 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 4, Bemessungsbetriebsspannung: 230...690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 35 kA, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: true, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 8 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 10 kA, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, Geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: false, Spannungsauslöser optional: false, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 20 A, Schaltleistung bei 400 V: 20 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 20 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2622301R0007
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, eaton 4 polig hauptschalter, ex schalter, ex-schalter eaton, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 466,20*
€ 558,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 531,59*
€ 616,72*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 533,04*
€ 616,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 545,83*
€ 632,53*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 552,12*
€ 656,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,73*
€ 733,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,04*
€ 690,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,04*
€ 671,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,04*
€ 634,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,49*
Zubehör
Lapp Kabel
54115225 & 53119120
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.