Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

LWL-Konverter 850nm T-Koppler mit 2 LWL-Schnittst. BFOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6934748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PSI-MOS-PROFIB/FO850T-SO
EAN/GTIN:
     4017918974176
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DC DC Steller
DC-DC Wandler
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, lackierter Leiterplatte, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (BFOC), 850 nm, für PCF- oder Glasfaserkabel (Multimode) Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Ethernet: false, Fast Ethernet: false, Gigabit Ethernet: false, Power over Ethernet: true, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 18...30 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSI-MOS-PROFIB/FO850T-SO
Ident Code:
2708614
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 796,97*
€ 848,02*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,03*
€ 848,55*
Frei Haus
ab € 820,23*
€ 869,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 894,92*
€ 949,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 925,88*
€ 980,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,31*
€ 1.166,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,51*
€ 1.159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,50*
€ 1.133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,08*
€ 1.116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,88*
€ 1.101,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
€ 95,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
€ 77,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
€ 3,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
€ 39,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2902318
€ 41,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
€ 41,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2902321
€ 41,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2902729
€ 41,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1656259
€ 10,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
€ 3.252,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
€ 9,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
€ 11,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
€ 11,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
€ 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
€ 3.513,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.