Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminaloutlet RJ45 IP65/67 Push-Pull 2 Steckplätze Variante 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6956638
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411
EAN/GTIN:
     4046356305389
Suchbegriffe:
LWL Dose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
lwl dose
Terminaloutlet, Schutzart: IP65/IP67, CAT6, Material: Aluminium-Druckgusslegierung, pulverbeschichtet, Farbe: schwarz Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Umgebungstemperatur: 70 °C, Separater Erdungsanschluss: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411
Ident Code:
1404281
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact rj45 steckverbinder, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,53*
€ 150,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,97*
€ 150,61*
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 156,82*
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 162,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,80*
€ 177,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1608016
ab € 19,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1608100
ab € 18,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1608113
ab € 13,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1608126
ab € 17,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1608139
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1657834
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.