Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, Messing vernick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008192
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     A-EXSH-M20-68L-N-S
EAN/GTIN:
     4046356922197
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Verschlussschraube, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Einsatztemperatur: -...- °C, Gewindesteigung: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
A-EXSH-M20-68L-N-S
Ident Code:
1411104
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 3,58*
€ 4,61*
20
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 4,86*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 5,42*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 4,28*
€ 5,51*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411283
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1411242
ab € 0,2726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.