Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormontiertes Relaismodul mit Schra banschluss, bestehend aus: Relaisso


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7093952
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU
EAN/GTIN:
     4046356732789
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V AC Nennstrom: 0,033 A, Breite: 16 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 75 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 19,2 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 19,2 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU
Ident Code:
2903345
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, 24v ac industrierelais, industrierelais 24v, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,50*
€ 8,41*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 8,46*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,13*
€ 9,18*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 9,27*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 9,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8515*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,5977*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.