| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7095523 Herst.-Nr.: PLDM260W-85/95540/D40/SC EAN/GTIN: 4055626443782 |
| |
|
| | |
| LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 540 mm, Durchmesser 40 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel, in Serie schaltbar Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Nennspannung: -...- V, Farbtemperatur: -...- K Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | PLDM260W-85/95540/D40/SC | Ident Code: | 2702935 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,11* | € 426,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 379,95* | € 432,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 401,54* | € 464,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 433,40* | € 490,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 443,24* | € 501,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|