Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, 13.2 x 6 mm, gR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7182962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE-10A-DI/E16-500V-AC-DZ
EAN/GTIN:
     5027590428583
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, 13,2 x 6 mm, gR, IEC, superflink, Flasche, E16, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Farbcode: rot, Baugröße: DI, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-10A-DI/E16-500V-AC-DZ
Ident Code:
10D16Q
Weitere Suchbegriffe: diazed di, d-sicherung, nh-sicherung eaton, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,84*
10
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 2,88*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,23*
10
€ 3,90*
ab € 2,29*
€ 3,25*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.