Betriebsreichweite: 0 ... 2500 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, 640 nm, Signalausgang: 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 640 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Durchmesser des Sensors: 12 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 45 mm, Max. Schaltabstand: 3000 mm, Reflektor im Lieferumfang enthalten: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | OBR2500-12GM40-E4 | Ident Code: | 257817 |
|