| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7438080 Herst.-Nr.: UTE2800-F-RAL9016-G-50 EAN/GTIN: 4017254167621 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Unterputzthermostat eignet sich für die Regelung von Elektro Fussboden- und Wand-/Decken Heizung. Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aktivweiß glänzend, 50x50 Abdeckung mit Knopf. Verschiedene Parameter können am Gerät eingestellt werden: Fernfühler, Limit, Temperaturabsenkung, Strom sowie Regelalgorithmus (Pulsweitenmodulation oder 2 Punkt Regelung). Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine geringere Temperatur geregelt (einstellbar 3,5C / 6C / 9C). Mit LED-Statusanzeigen. Netzschalter (Ein/Aus) über Einstellrad bedienbar. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Mit 4m Fernfühler im Lieferumfang. Montage in 55er UP-Dose. Farbe: weiß, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 17 mm, RAL-Nummer: 9016, Anschluss: sonstige, mit Display: false, mit thermischer Rückführung: true, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Kontaktausführung: Schließer (NO), Messbereich: 10...40 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Regelungsart An/Aus: true, Regelungsart modulierend: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Temperatur ablesbar: false, Geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 16 A, Sensor extern: true, Differenz verstellbar: false, Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar: false, Geeignet für Kühlen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | EBERLE Controls GmbH | Produkt Typ: | UTE2800-F-RAL9016-G-50 | Ident Code: | 547816153602 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,42* | € 65,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,55* | € 65,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,05* | € 67,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,12* | € 95,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|