Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7472297 Herst.-Nr.: ERSATZMESSERKR6/8061-20186 EAN/GTIN: 4031026114446 |
| |
|
| | |
| Robustes Metallwerkzeug zur Verarbeitung der KR-Serie. KR-Kabelbinder wird gespannt, verschlossen und rund abgeschnitten. Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt. Austausch der Stirnplatte wahlweise für Bandbreiten 6 und 8 mm. Das Verarbeitungswerkzeug KR6/8 drückt den glasfaserverstärkten Verschlussstift der KR Kabelbinder mechanisch in das Band. Durch diese plastische Verformung des Kunststoffes (Tiefziehen) entsteht eine feste Verbindung mit hoher Haletkraft. In Kombination mit KR Kabelbindern bietet dieses System eine hohe Vibrationsfestigkeit. Ein wichtiger Grund für Kunden im Schienenfahrzeugbau oder in der Automobilindustrie, diese erstklassige Systemlösung einer Lösung mit konventionellen Kabelbindern vorzuziehen. Das KR6/8 Werkzeug kommt vorwiegend in der Automobilindustrie und dem Schienenfahrzeugbau zum Einsatz. Eigenschaft: manuelles Abschneiden, Anzugsspannung: manuell, Werkstoff des Werkzeugs: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ERSATZMESSERKR6/8061-20186 | Ident Code: | 122-68019 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 18,59* | € 23,80* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 19,14* | € 24,43* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 19,572* | € 25,072* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 19,82* | € 25,33* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 20,43* | € 26,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 130,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|