Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7472321 Herst.-Nr.: CCBOX-POM-GN(2500) EAN/GTIN: 4031026118512 |
| |
|
| | |
| Ohne Werkzeug zu verschließen und wieder zu Öffnen. Bis zu 50% Zeitersparnis. Kompatibel zu folgenden SSI SCHÄFER Transportboxen:. CCBOX2 = FK, LTB und KB Serie. CCBOX3 = KMB Serie. BP = FK Serie. Diese Plomben werden zum Verschließen aller gängigen und marktüblichen Kunststoffversandboxen verwendet. Farbe: grün, Breite: 20 mm, Höhe: 11 mm, Selbstklebend: false, Länge: 35 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | CCBOX-POM-GN(2500) | Ident Code: | 143-52935 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 36 | | € 5,90* | ab € 260,925* | € 271,275* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 259,175* | € 308,675* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 271,60* | € 327,575* | | | | | | | | 36 | | € 5,95* | ab € 346,825* | € 359,875* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 306,10* | € 362,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,10437* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen | Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 9.765,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|