Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor L 330 B 165 H 120 Sichtfarbe: aluminium 220 - 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7612300
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9503S3.000.700.000
EAN/GTIN:
     4051859657644
Suchbegriffe:
Helligkeitssensormodul
Lichtsteuerung
Licht-/Dunkelheitsschalter
Hell/Dunkelschalter
Modul inklusive Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zur Erfassung von Bewegung und Helligkeit. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. Licht- und Bewegungsmelder: DALI-2-Sensor individuell positionierbar ± 1 m über die Länge des Systemprofils. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Erfassungsbereich: 30 x 19 m. Arbeitsbereich Lichtsensor: 10 - 2500 lx. Montagehöhe: 5 - 16 m. Einsatzbeispiel: Überwachung von Lagerhallen, Hochregallager bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Farbe: Aluminium, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
9503S3.000.700.000
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,08*
€ 296,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 254,95*
€ 296,65*
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 298,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,91*
€ 316,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 272,47*
€ 316,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,63*
€ 360,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,23*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,44*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.