Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Less is more Flex, 14 W, 1800 lm, 8 30 LED Lichtband, L 5000 B 8 H 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7612395
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982740.000
EAN/GTIN:
     4051859656012
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibles, energiesparendes LED-Band auf Rolle für maximale Vielfalt durch Baukastensystem. Lampenlichtstrom je Meter [lm/m] (JS) 360 lm. Lampenleistung je Meter [W/m] (JS) 2.8 W. 70 LEDs pro Meter (LED Pitch 14,3 mm). LED-Bandlänge 5 m auf Rolle. Trennbarkeit alle 100 mm. Montage über Wärmeleitklebeband. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung. Modulbauweise: Aluminium-Profile, Kunststoff-Diffusoren, Endkappen, Montagezubehör, Einspeisungen, Verbinder und Betriebsgeräte bitte separat bestellen. Montageart: Aufbau, Schutzklasse: III, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 50 mm, Lampenleistung je Meter: 2,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 14 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 360 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Lampenleistung je Fuß: 0,85 W, Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: 21, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 70%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 50%
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982740.000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,43*
€ 78,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,52*
€ 79,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,63*
€ 79,17*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,23*
€ 79,94*
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982677.002
ab € 90,53*
Zubehör
RZB Leuchten
982204.000
ab € 6,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982235.002
ab € 96,55*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,64*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 118,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982550.002
ab € 4,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.