Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7647006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     INJ1010-T
EAN/GTIN:
     4055626462967
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
INJ1010-T
Ident Code:
2703008
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 298,03*
€ 322,97*
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 323,52*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,27*
€ 331,03*
Frei Haus
ab € 312,52*
€ 337,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 347,60*
€ 375,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,60*
€ 413,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2902985
ab € 233,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 19,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212488
ab € 27,74*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 478,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 109,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.