Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7647013
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UTI6-PE/L/N
EAN/GTIN:
     4046356817639
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installationsschutzleiterklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 38 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Breite: 8,15 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 51,15 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Potentiale: 2, Grundfarbe: grau, mit PE-Funktion: true, mit N-Trennschlitten: false, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 38 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UTI6-PE/L/N
Ident Code:
3076041
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5944*
€ 3,0744*
Lager 6232
50
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,789*
€ 3,289*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,53*
3 Tage
74
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,54*
4 Tage
239
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,46016*
€ 3,56016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,289*
€ 3,91391
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,789*
€ 3,31891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
1025464
ab € 0,2454*
Zubehör
Phoenix Contact
1037092
ab € 0,2398*
Zubehör
Phoenix Contact
1141346
ab € 0,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,0894*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2589*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.