Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7647015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UTI6-PE/L/NT
EAN/GTIN:
     4046356817615
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Installationsschutzleiterklemme, Montagehinweis: Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden. Die jeweils passenden Auflageböcke finden Sie unter phoenixcontact.net/products, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 38 A, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Breite: 8,15 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 51,15 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Potentiale: 2, Grundfarbe: grau, mit PE-Funktion: true, mit N-Trennschlitten: true, N-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 38 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UTI6-PE/L/NT
Ident Code:
3076039
Weitere Suchbegriffe: erdklemme, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5406*
€ 3,0606*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9755*
€ 3,5155*
3 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,57*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,1971*
€ 3,7571*
1
€ 5,00*
ab € 2,72*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7571*
€ 4,47095
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1971*
€ 3,80455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,259*
Zubehör
Phoenix Contact
1025464
ab € 0,2454*
Zubehör
Phoenix Contact
1037092
ab € 0,2398*
Zubehör
Phoenix Contact
1141346
ab € 0,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8527*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.