Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter, multifunktional, 180 - 280 V AC, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7685563
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-AWN280-D-1
EAN/GTIN:
     4015081788064
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Phasenwächter, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, multifunktional, Spannungsversorgung aus Messkreis, Ansprech-/Rückfallverzögerung: keine = 0 oder einstellbar 0.1 - 30 s, Schwellwerte und Asymmetrie einstellbar 2 - 25% vom Mittelwert der Phasenspannungen, Auch für Einphasennetze geeignet., Überwachungsspannung je Phase: UN= 180 - 280 V AC, 50/60 Hz V AC, Überwachung von: Phasenfolge (deaktivierbar), Phasenausfall, Überspannung, Unterspannung, Asymmetrie, Neutralleiterbruch, Versorgungsspannung: 180 - 280 V AC, 50/60 Hz, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.5 mm, Normen und Bestimmungen: IEC, UL, CSA, CCC, GL Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Spannungsmessbereich: 180...280 V, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktion Phasenfolgeüberwachung: true, Funktion Phasenausfallerkennung: true, Funktion Unterspannungserkennung: true, Funktion Überspannungserkennung: true, Funktion Asymmetrieerkennung: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 180...280 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 180...280 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,1 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,1 s, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EMR6-AWN280-D-1
Ident Code:
184770
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,29*
€ 138,15*
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 140,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,71*
€ 140,81*
€ 5,46*
ab € 128,36*
€ 147,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,63*
€ 175,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.