Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG HOME SCHUKO Steckdose Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7709249
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     BTCD1521SEBR
EAN/GTIN:
     4011377201576
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
JUNG HOME SCHUKO® Steckdose Energy, braun mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Einsatz im trockenen Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 53 mm   Produkteigenschaften Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® Taste zum Schalten Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus Sperren der lokalen Bedienung Bis zu 16 Zeitprogramme Einbindung der Last in Bereiche (Gruppen), Zentralfunktionen und Szenen Automatikfunktionen aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone Integrierter Schaltaktor mit 16 A Leistungsmessung von 0,1 bis 3680 Watt und Energiemessung (kWh) Aufzeichnung des Energieverlaufes letzte 24 Stunden und letzte 31 Tage (Charting) Betriebsstundenzähler, Zeitraum der Energiemessung Power-Save-Funktion (Abschalten von Standby-Verbrauchern) Master-Slave-Funktion (abhängig vom angeschlossenen Verbraucher einen drahtlos verknüpften Verbraucher einschalten) Überstrom-Schutzabschaltung Bluetooth® SIG Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion Updatefähig über JUNG HOME App Zukünftig per Update verfügbar: (Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter jung.group/junghome) Sperr- und Zwangsführung: Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrotimer) Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt Ein-/ Ausschaltverzögerung Eingespeiste Leistung von -0,1 bis -3680 Watt und eingespeiste Energie (kWh) Material: Duroplast Maße (B x H): 67 x 67 mm Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: braun, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, mit Ein-/Ausschalter: true, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: true, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 67 mm, Gerätehöhe: 67 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1, mit Funktionsbeleuchtung: true, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 53 mm, mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Metallicfarbe: false, Farbe des Schaltelements: farblos, Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung: 0 A, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: Erdungsclips, Anzahl der Durchschleifungen: 1, Antibakterielle Behandlung: false, Für 'erschwerte Bedingungen' nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
BTCD1521SEBR
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,62*
€ 120,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,10*
€ 122,19*
€ 5,00*
ab € 99,28*
€ 124,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,07*
€ 125,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,63*
€ 128,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.