| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7717300 Herst.-Nr.: EVN080D EAN/GTIN: 3250612236459 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 24 VAC Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 22 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 50 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 80 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | EVN080D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 261,44* | € 297,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 262,03* | € 297,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,92* | € 301,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,37* | € 304,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 292,42* | € 329,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|