Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PlexoNew with Netatmo Einsatz Schutzkontakt-Steckdose IP44 Farbe: Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7719287
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069877L
EAN/GTIN:
     3414972088831
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Steckdose
PlexoNew with Netatmo für Feuchtraum-Installation, Schutzkontakt-Steckdose 16 A mit erhöhtem Berührungsschutz zum Schalten der Verbraucher und Messung der momentanen und kumulierten Stromaufnahme, Max. 3680 W, Schutzart IP55, Farbe: GRAU Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Stromversorgung: 230 V AC, Anzahl der Relais: 1, Geeignet für Schalter: false, Geeignet für Pulsdrücker: false, Geeignet für Dimmer: false, Geeignet für Rollladenschalter: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Modulation: UKW (FM), Rollingcode-System: true, Anzahl der Befehle: 0, Funkfrequenz: 2400 MHz, Im Gehäuse: true, Im Röhrensockelgehäuse: true, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: false, Schalt-Betrieb: true, mit Funkhandsender: true, mit Funkcodiergerät: false, mit Funktaster: false, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP55, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069877L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,98*
€ 63,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,79*
€ 75,57*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.